Motion
HSB020CDTBT/GLP4

NTN
HSB020CDTBT/GLP4

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - rond, alésage de 100.000 mm, diamètre extérieur de 150.000 mm, largeur de 96.000 mm, ISO classe 4, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332763
N° MFRHSB020CDTBT/GLP4
Prix12,398.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HSB020CDTBT/GLP4

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - rond, alésage de 100.000 mm, diamètre extérieur de 150.000 mm, largeur de 96.000 mm, ISO classe 4, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332763
N° MFRHSB020CDTBT/GLP4
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
Prix12,398.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    11.821 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HSB020CDTBT/GLP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359076301
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HSB020CDTBT/GLP4 PRÉCISION