Motion
K45X50X17

NTN
K45X50X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332920
N° MFRK45X50X17
Prix33.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K45X50X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332920
N° MFRK45X50X17
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
Prix33.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K45X50X17 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.073 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094077
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • CUP_NON
    4547359094077

Aperçu

Description du fabricant
K45X50X17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good