Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur32 mm
- Longueur totale40 mm
- Rouleau Diamètre32
- Rouleau Largeur15 mm
- Goujon Diamètre12 mm
- Longueur du filetage0.5118 po; 13.000 mm
- Taille du filetageM12x1.5
- Couple20.0 N·m
- Poids0.214 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureScellé
- Type de lecteurHexagonales
- Numéro CUP du fabricant4547359008111
- Rpm max.10000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1760 lbf
- Capacité de charge statique radiale2170 lbf
- Matériau du rouleauAcier trempé
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- Type de filMétrique
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles
- CUP_NON4547359008111
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.