Motion
KR52LLH

NTN
KR52LLH

Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333038
N° MFRKR52LLH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR52LLH

Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333038
N° MFRKR52LLH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po; 21.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    98.0 N·m
  • Poids
    1.016 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008272
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7550 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359008272

Aperçu

Description du fabricant
KR52LLH ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES