Motion
KRT30LL

NTN
KRT30LL

Suiveur de came 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 15 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09333051
N° MFRKRT30LL
Prix279.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRT30LL

Suiveur de came 30 mm de diamètre, largeur de rouleau 15 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09333051
N° MFRKRT30LL
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
Prix279.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    30
  • Rouleau Largeur  
    15 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    0.5118 po; 13.000 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Couple
    20.0 N·m
  • Poids
    0.192 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359087949
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2170 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359087949

Aperçu

Description du fabricant
KRT30LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES