Motion
KRX12X26X36

NTN
KRX12X26X36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 26 mm
N° D’ARTICLE MI09333084
N° MFRKRX12X26X36
Prix153.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX12X26X36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 26 mm
N° D’ARTICLE MI09333084
N° MFRKRX12X26X36
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
Prix153.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    0.126 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KRX12X26X36 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 37 mm et un poids de 0.126 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090383
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090383

Aperçu

Description du fabricant
KRX12X26X36 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES