Motion
KRX12X32X34-3

NTN
KRX12X32X34-3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09333086
N° MFRKRX12X32X34-3
Prix130.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX12X32X34-3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09333086
N° MFRKRX12X32X34-3
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
Prix130.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    0.242 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KRX12X32X34-3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 31 mm et un poids de 0.242 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090406
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090406

Aperçu

Description du fabricant
KRX12X32X34-3 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES