Motion
KRX7X12.7X23

NTN
KRX7X12.7X23

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, D.E. de 889 mm
N° D’ARTICLE MI09333099
N° MFRKRX7X12.7X23
Prix157.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX7X12.7X23

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, D.E. de 889 mm
N° D’ARTICLE MI09333099
N° MFRKRX7X12.7X23
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
Prix157.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    889 mm
  • Global Largeur  
    88.9 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KRX7X12.7X23 présente un diamètre d’alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 889 mm, une largeur hors tout de 88.9 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359595109
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359595109

Aperçu

Description du fabricant
KRX7X12.7X23 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES