Motion
M1024CA

NTN
M1024CA

Roulement cylindrique à rouleaux - 6.4858 po DI, 7.0894 po DE, 28 mm Largeur
N° D’ARTICLE MI09333323
N° MFRM1024CA
Prix457.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1024CA

Roulement cylindrique à rouleaux - 6.4858 po DI, 7.0894 po DE, 28 mm Largeur
N° D’ARTICLE MI09333323
N° MFRM1024CA
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
Prix457.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.4858 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.0894 po
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359108606
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359108606

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1024CA