Motion
N1010P4

NTN
N1010P4

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 16 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333806
N° MFRN1010P4
Prix2,539.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1010P4

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 16 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333806
N° MFRN1010P4
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
Prix2,539.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.628 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359149302
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359149302

Aperçu

Description du fabricant
N1010P4 PRÉCISION