Motion
N1011HSRKUP-4V1

NTN
N1011HSRKUP-4V1

Roulement cylindrique à rouleaux – conique, DI 55 mm, DE 90 mm, largeur 18 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333810
N° MFRN1011HSRKUP-4V1
Prix1,618.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1011HSRKUP-4V1

Roulement cylindrique à rouleaux – conique, DI 55 mm, DE 90 mm, largeur 18 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333810
N° MFRN1011HSRKUP-4V1
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
Prix1,618.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    0.904 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878622
  • Rpm max.
    30900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    30900 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359878622

Aperçu

Description du fabricant
N1011HSRKUP-4V1 PRÉCISION