Motion
N212P5

NTN
N212P5

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333881
N° MFRN212P5
Prix1,280.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N212P5

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09333881
N° MFRN212P5
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
Prix1,280.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    1.797 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359150315
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359150315

Aperçu

Description du fabricant
N212P5 PRÉCISION