Motion
N3211AC4

NTN
N3211AC4

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333962
N° MFRN3211AC4
Prix542.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N3211AC4

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333962
N° MFRN3211AC4
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
Prix542.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    33.3 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.381 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, laiton usiné, sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359152234
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359152234

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N3211AC4