Motion
NA4904RCT

NTN
NA4904RCT

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09333988
N° MFRNA4904RCT
Prix93.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4904RCT

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09333988
N° MFRNA4904RCT
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
Prix93.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.163 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA4904RCT présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.163 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359672336
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5750 lbf
  • CUP_NON
    4547359672336

Aperçu

Description du fabricant
NA4904RCT ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES