Motion
NA4905LL

NTN
NA4905LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09333989
N° MFRNA4905LL
Prix192.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4905LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09333989
N° MFRNA4905LL
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
Prix192.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.205 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4905LL présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 18 mm, un type de fermeture étanche et un poids de 0.205 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages de machines.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113105
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • CUP_NON
    4547359113105

Aperçu

Description du fabricant
NA4905LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES