Motion
NA6906R

NTN
NA6906R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334016
N° MFRNA6906R
Prix187.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA6906R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334016
N° MFRNA6906R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.408 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA6906R présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.408 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages exigeants.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359114072
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • CUP_NON
    4547359114072

Aperçu

Description du fabricant
NA6906R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES