Motion
NATV25LL

NTN
NATV25LL

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage 25 mm, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334050
N° MFRNATV25LL
Prix215.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV25LL

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage 25 mm, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334050
N° MFRNATV25LL
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
Prix215.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.628 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009163
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009163

Aperçu

Description du fabricant
NATV25LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES