Motion
NCBJ132.8X151.5X#05

NTN
NCBJ132.8X151.5X#05

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 132.8 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334066
N° MFRNCBJ132.8X151.5X#05
Prix232.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NCBJ132.8X151.5X#05

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 132.8 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334066
N° MFRNCBJ132.8X151.5X#05
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
Prix232.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    132.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.587 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le modèle NCBJ132.8X151.5X#05 Le roulement à aiguilles à rouleaux présente un diamètre d’alésage de 132.8 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 1.587 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878240
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359878240

Aperçu

Description du fabricant
NCBJ132.8X151.5X#05 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES