Motion
NF212

NTN
NF212

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09334099
N° MFRNF212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NF212

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09334099
N° MFRNF212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.845 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359114959
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359114959

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NF212