Motion
RELS205-100UC3

NTN
RELS205-100UC3

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 126 mm
N° D’ARTICLE MI09335818
N° MFRRELS205-100UC3
Prix90.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RELS205-100UC3

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 126 mm
N° D’ARTICLE MI09335818
N° MFRRELS205-100UC3
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
Prix90.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    126 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359495546
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    4547359495546

Aperçu

Description du fabricant
RELS205-100UC3 UNITÉ DE ROULEMENT