Motion
RNA4908LL

NTN
RNA4908LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - série RNA49 , à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09335871
N° MFRRNA4908LL
Prix127.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4908LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - série RNA49 , à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09335871
N° MFRRNA4908LL
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
Prix127.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA4908LL présente un diamètre d’alésage de 48 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur totale de 22 mm, un type de fermeture étanche et un poids de 0.34 lb, ce qui le rend adapté aux machines lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171778
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359171778

Aperçu

Description du fabricant
RNA4908LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES