Motion
SBX07A60LMLSQ1

NTN
SBX07A60LMLSQ1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2493 po, D.E. 90 mm, largeur 30 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336038
N° MFRSBX07A60LMLSQ1
Prix87.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SBX07A60LMLSQ1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2493 po, D.E. 90 mm, largeur 30 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336038
N° MFRSBX07A60LMLSQ1
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
Prix87.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2493 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SBX07A60LMLSQ1 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Description longue
    Le SBX07A60LMLSQ1 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 1.2493-inch alésages avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 30 mm pour des applications polyvalentes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SBX07A60LMLSQ1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359776522
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359776522

Aperçu

Description du fabricant
SBX07A60LMLSQ1 PIÈCE AUTOMOBILE