Motion
SC0289LLHAC4

NTN
SC0289LLHAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336064
N° MFRSC0289LLHAC4
Prix47.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0289LLHAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336064
N° MFRSC0289LLHAC4
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
Prix47.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Tolérance non standard
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SC0289LLHAC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le SC0289LLHAC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec double joint et diamètre extérieur de 32 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0289LLHAC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073451
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact léger
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073451

Aperçu

Description du fabricant
SC0289LLHAC4 ROULEMENT À BILLES