Motion
SESP206

NTN
SESP206

Roulement à roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI09336198
N° MFRSESP206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESP206

Roulement à roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI09336198
N° MFRSESP206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.9375 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500758
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529500758

Aperçu

Description du fabricant
SESP206 RÉSISTANT À LA CORROSION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté