Motion
SF05A84

NTN
SF05A84

Roulement à contact angulaire - Alésage 26 mm, D.E. 72 mm, 0.6100 po de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09336241
N° MFRSF05A84
Prix147.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF05A84

Roulement à contact angulaire - Alésage 26 mm, D.E. 72 mm, 0.6100 po de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09336241
N° MFRSF05A84

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix147.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    26 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6100 po, 15.500 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    0.6100 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.712 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    SF05A84 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359777246
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359777246

Aperçu

Description du fabricant
SF05A84 ROULEMENT À BILLES