Motion
SF209

NTN
SF209

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 225 mm, largeur 70 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336265
N° MFRSF209
Prix413.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF209

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 225 mm, largeur 70 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336265
N° MFRSF209
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
Prix413.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    70 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Sans objet
  • Type de cage
    Sans objet
  • Description
    SF209 RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Description longue
    Le SF209 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm de diamètre extérieur de 225 mm et de largeur de 70 mm pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF209
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520576899
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520576899

Aperçu

Description du fabricant
SF209 RÉSISTANT À LA CORROSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon