Motion
SF4224

NTN
SF4224

Roulement à contact angulaire - Alésage de 210 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 35 mm, ouvert, NA
N° D’ARTICLE MI09336283
N° MFRSF4224
Prix1,468.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF4224

Roulement à contact angulaire - Alésage de 210 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 35 mm, ouvert, NA
N° D’ARTICLE MI09336283
N° MFRSF4224
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
Prix1,468.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    210 mm
  • Rayon du filet
    0.0590 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    10.053 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    SF4224 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    NA
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073697
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073697

Aperçu

Description du fabricant
SF4224 ROULEMENT À BILLES