Motion
SX0860LLUC4

NTN
SX0860LLUC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5312 po de diamètre intérieur, 3.0615 po de diamètre extérieur, 0.7760 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336597
N° MFRSX0860LLUC4
Prix214.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX0860LLUC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5312 po de diamètre intérieur, 3.0615 po de diamètre extérieur, 0.7760 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336597
N° MFRSX0860LLUC4
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
Prix214.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5312 po
  • Rayon du filet
    0.0984 po, 2.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7760 po, 19.710 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.0615 po
  • Global Largeur  
    0.7760 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.798 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SX0860LLUC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le SX0860LLUC4 est un roulement à billes radial à gorge profonde à double soudure avec un alésage de 1.5312 po et un diamètre extérieur de 3.0615 po, adapté aux machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX0860LLUC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359499131
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359499131

Aperçu

Description du fabricant
SX0860LLUC4 ROULEMENT À BILLES