Motion
TS3-6815ZZC4

NTN
TS3-6815ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336856
N° MFRTS3-6815ZZC4
Prix277.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6815ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336856
N° MFRTS3-6815ZZC4
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
Prix277.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.304 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TS3-6815ZZC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le TS3-6815ZZC4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 75mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 95mm et une largeur de 18mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6815ZZC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253074212
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253074212

Aperçu

Description du fabricant
TS3-6815ZZC4 ROULEMENT À BILLES