Motion
UC207G2L3

NTN
UC207G2L3

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI09336912
N° MFRUC207G2L3
Prix130.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC207G2L3

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI09336912
N° MFRUC207G2L3
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
Prix130.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    55.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529548453
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529548453

Aperçu

Description du fabricant
UC207G2L3 UNITÉ DE ROULEMENT