Motion
UCC308D1

NTN
UCC308D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336952
N° MFRUCC308D1
Prix359.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC308D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336952
N° MFRUCC308D1
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
Prix359.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po
  • Boîtier Largeur  
    1.3386 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0472 po
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC308D1
  • ID du boîtier
    C308D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359211993
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service intensif
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359211993

Aperçu

Description du fabricant
UCC308D1 UNITÉ DE ROULEMENT