Motion
UCHB204D1 UNITÉ DE ROULEMENT

NTN
UCHB204D1 BEARING UNIT

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI09337046
N° MFRUCHB204D1 BEARING UNIT
Prix186.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB204D1 BEARING UNIT

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI09337046
N° MFRUCHB204D1 BEARING UNIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5312 po
  • Hauteur totale
    3.7812 po
  • Global Largeur  
    1.2205 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    RP 3/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC204D1
  • ID du boîtier
    HB204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219944
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359219944

Aperçu

Description du fabricant
UCHB204D1 UNITÉ DE ROULEMENT