Motion
UELF311-200D1

NTN
UELF311-200D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, robuste, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09337192
N° MFRUELF311-200D1
Prix696.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELF311-200D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, robuste, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09337192
N° MFRUELF311-200D1
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
Prix696.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    2.0625 po
  • Longueur totale
    7.3000 po
  • Largeur totale
    2.9531 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL311-200D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F311D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359505535
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL311-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359505535

Aperçu

Description du fabricant
UELF311-200D1 UNITÉ DE ROULEMENT