Motion
UKP210HT2D1

NTN
UKP210HT2D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller -
N° D’ARTICLE MI09337254
N° MFRUKP210HT2D1
Prix411.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP210HT2D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller -
N° D’ARTICLE MI09337254
N° MFRUKP210HT2D1
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
Prix411.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    64 mm
  • Poids
    26.175 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359240177
  • Plage de température de fonctionnement
    HT2 - Unité fonctionnelle stabilisée à 200C (392F)
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359240177

Aperçu

Description du fabricant
UKP210HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT