Motion
WU61018V

NTN
WU61018V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337390
N° MFRWU61018V
Prix382.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WU61018V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337390
N° MFRWU61018V
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
Prix382.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.0971 po
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    1.799 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359246674
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359246674

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE WU61018V