Motion
1218

NTN
1218

Roulement à billes autoaligné - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337476
N° MFR1218
Prix761.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1218

Roulement à billes autoaligné - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337476
N° MFR1218
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
Prix761.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    5.516 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1218 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique comprend un alésage de 90 mm, un type à alignement droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm dans les roulements à billes à alignement automatique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1218
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359256048
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5300 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359256048

Aperçu

Description du fabricant
1218 ROULEMENT À BILLES