Motion
24040EMK30W33

NTN
24040EMK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337539
N° MFR24040EMK30W33
Prix8,457.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24040EMK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09337539
N° MFR24040EMK30W33
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
Prix8,457.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    65.477 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359644197
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359644197

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24040EMK30W33