Motion
6802

NTN
6802

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 24 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337817
N° MFR6802
Prix135.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6802

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 24 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337817
N° MFR6802
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
Prix135.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6802 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6802 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 24 mm pour les machines générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6802
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006094
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    280 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359006094

Aperçu

Description du fabricant
6802 ROULEMENT À BILLES