Motion
7010B

NTN
7010B

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337838
N° MFR7010B
Prix443.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7010B

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337838
N° MFR7010B
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
Prix443.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.659 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7010B ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359430547
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359430547

Aperçu

Description du fabricant
7010B ROULEMENT À BILLES