Motion
NK30/30

NTN
NK30/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 47 mm
N° D’ARTICLE MI09338052
N° MFRNK30/30
Prix94.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK30/30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 47 mm
N° D’ARTICLE MI09338052
N° MFRNK30/30
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
Prix94.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK30/30 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.2 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072218
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072218

Aperçu

Description du fabricant
NK30/30 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon