Motion
CJB635990

JOBOX
CJB635990

coffre à outils Tradesman - 36.0000 po de large, 19.5000 po de profondeur, 22.0000 po de haut, brun, coffre Tradesman
N° D’ARTICLE MI09340283
N° MFRCJB635990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JOBOX
CJB635990

coffre à outils Tradesman - 36.0000 po de large, 19.5000 po de profondeur, 22.0000 po de haut, brun, coffre Tradesman
N° D’ARTICLE MI09340283
N° MFRCJB635990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    19.5000 po
  • Hauteur
    22.0000 po
  • Poids
    85 lb
  • Largeur
    36.0000 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Code d’harmonisation
    7309000090
  • Numéro CUP du fabricant
    043419957374
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Coffre Tradesman
  • CUP_NON
    043419957374

Aperçu

Description du fabricant
CJB635990 POITRINE DE L’ARGENT COMMERCIAL 36
  • Le canal de levage Grip-Rite offre une meilleure prise sur le couvercle pour un fonctionnement plus facile et plus sûr du couvercle
  • La conception haute sécurité est dotée d’un système de verrouillage double intégré qui résiste aux scies, aux leviers et aux coupe-boulons
  • Le système de drainage sous la pluie Lock protège les verrous et le contenu de la boîte contre l’humidité
  • Les traversins de protection EZ-loader à 4 voies permettent un chargement par chariot élévateur à fourche de n’importe quel côté pour un transport plus rapide et plus facile
  • Le bras de support EZ-lock fixe et verrouille le couvercle en position ouverte pour une utilisation sécuritaire
  • Poignées ergonomiques et encastrées permettant un dégagement au bas pour éliminer le pincement des doigts