Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Hauteur totale11.25 po
- Largeur totale3.05 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoie et fait briller le bois franc et le stratifié
- Type de produit chimiqueeau avec détergent et polymère acrylique
- Type de nettoyantNettoyant pour planchers en bois
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFlacon pulvérisateur
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant21709011722
- Quantité du colis12 par caisse
- ParfumPlaisant
- Surfaces nettoyéesBois franc ou d’ingénierie et stratifié
- CUP_NON21709011722
Aperçu
- Sèche rapidement; aucun rinçage nécessaire; fonctionne avec la plupart des vadrouilles à vaporiser rechargeables