Motion
NPTRE-2.75

PCI
NPTRE-2.75

Suiveur de came cylindrique - série NPTRE, diamètre de rouleau de 2.7500 po, largeur de rouleau de 1.6250 po, diamètre de goujon de 1.0000 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09362716
N° MFRNPTRE-2.75
Prix194.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NPTRE-2.75

Suiveur de came cylindrique - série NPTRE, diamètre de rouleau de 2.7500 po, largeur de rouleau de 1.6250 po, diamètre de goujon de 1.0000 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09362716
N° MFRNPTRE-2.75
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
Prix194.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1450 po
  • Taille du filetage
    1-14

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3507 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NPTRE
  • Type de goujon
    Non métallique
  • CUP_NON
    841946126450

Aperçu

Description du fabricant
NPTRE-2.75
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.