Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique50 mm
- Diamètre du goujon excentrique64 mm
- Excentricité1.5 mm
- Taille hexagonale0.4700 po
- Largeur totale76 mm
- Rouleau Diamètre125 mm
- Rouleau Largeur74 mm
- Goujon Diamètre48 mm
- Goujon Longueur105 mm
- Longueur du filetage60 mm
- Taille du filetageM48 X 5
- Poids7.48 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique38043 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946132888
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1550 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35730.337 lbf
- Capacité de charge statique radiale58359.551 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMPTRE
- Capacité de charge statique58378 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946132888
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.