Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.8600 po
- Excentricité0.030 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Longueur du filetage0.8950 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids1.08 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRE-R
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946126719
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement