Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique13 mm
- Excentricité1 mm
- Rouleau Diamètre40
- Rouleau Largeur30 mm
- Goujon Diamètre14
- Longueur du filetage26 mm
- Filetage TailleM14 X 2
- Poids0.726 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2649.438 lbf
- Capacité de charge statique radiale1393.258 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946138873
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement