Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.75 po
- Poids10.140 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Cartouches filtrantes pour la clarification et la préfiltration dans les applications alimentaires et de boissons et cosmétiques
- La filtration en profondeur et l’adsorption électrocinétique permettent une réduction efficace de la brume et des particules
- Le filtre de profondeur à deux zones améliore la capacité de rétention des contaminants du filtre
- Tous les composants sont homologués FDA 21CFR pour le contact alimentaire