Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.4375 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids3.2 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3828 lbf
- Capacité de charge statique radiale3398 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTR-HT
- CUP_NON00841946129130
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.