Motion
MFTR-62-1

PCI
MFTR-62-1

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de bride de 78 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, étanche
N° D’ARTICLE MI09395344
N° MFRMFTR-62-1
Prix240.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTR-62-1

Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 42 mm, diamètre de bride de 78 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, étanche
N° D’ARTICLE MI09395344
N° MFRMFTR-62-1
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
Prix240.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    78 mm
  • Bride Épaisseur  
    14 mm
  • Taille hexagonale
    0.3150 po
  • Largeur totale
    44 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    42 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    1.9490 po
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Filetage Taille  
    M24 X 1.5
  • Poids
    2.662 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5390 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946124432
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4659 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3011 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MFTR
  • Capacité de charge statique
    3509 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    00841946124432

Aperçu

Description du fabricant
MFTR-62-1
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.