Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre4.9375 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids8.55 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale7393 lbf
- Capacité de charge statique radiale5036 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTR-R
- CUP_NON00841946135896
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement.